日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58605845
品番
FMS-13.0
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
13
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
165
刃径(Φmm)
13
内径d(Φmm)
6
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
12
刃先
0.6
首下長l2(mm)
110
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.8
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。