日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606405
品番
FMM-50.0
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
50
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
56
全長L(mm)
290
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
50
材質
超硬
内径d(Φmm)
30
MT
4
刃先
1.2
首下長l2(mm)
166
下穴取代(Φmm)
0.2〜3.0
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。