サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製インサートリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606488
品番
BWI-U06
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
0.7
寸法L(mm)
18
適合チューブ
U-9506
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ(外径×内径)(mm)
6×4