サンプル画像

BWI-A10 黄銅製インサートリング アオイ 58606515 BWI-A10 黄銅製インサートリング アオイ 58606515

黄銅製インサートリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58606515 品番 BWI-A10
参考基準価格(税別)¥53 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)1.9 寸法L(mm)20 適合チューブAX-1210、F-1510 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする