サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製インサートリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606585
品番
BWI-A12
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
3.1
寸法L(mm)
25
適合チューブ
AX-1212
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12×9.2