サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製隔壁メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607039
品番
BWEP-041
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
62
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
45.4
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
35.4
寸法I(mm)
(HEX)15.87
寸法Rc(mm)
(PT)1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
4
取付穴径(mm)
12