サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製両口エルボユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607179
品番
BWF-040
参考基準価格(税別)
¥1,307
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
44
寸法H(mm)
19.5
寸法A(mm)
26.9
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
4