※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBB500 空調服(R) ケーブル 空調服 58607273 CBB500 空調服(R) ケーブル 空調服 58607273

空調服(R) ケーブル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58607273 品番CBB500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。

セット内容ロングケーブル単体 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 アズワン品番65-1980-76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6Lサイズ以上のウェア推奨
※KU92130、KU92030の3L以上、エレファン(EK3540、EK4531、EK4580)シリーズ、1-9820、1-9920の全サイズもこちらをご利用ください
※性能はそのままで、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。
従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
空調パンツ

商品画像のようなケーブルの長さはありません 画像ではファン側の短いほうが数十cmはあるかのように見えます 短いほうは13〜14cmほどです 一般的なケーブルと同様です

1人が参考にしています
対象商品:
58607273
2021-07-15
用途:
空調服と空調ズボン
山崎電気管理事務所 様

空調服では、8Lから10Lを使用しているので。
空調ズボンではファンまでの距離が長い為。
重宝します(^^ゞ

対象商品:
58607273
2024-07-27
用途:
水回り修理
サービス業

2〜3年ほど使っていると、ケーブルに抜き癖がついてくる様です。歯間ブラシの清掃で一時的には改善しますが、消耗品と考えて買い替えしました。

対象商品:
58607273
2020-09-07
用途:
空調服ケーブルに使用
運輸・通信業

私は空調服のファンケーブルとして使用しています。

タイトルにはロングケーブルと書いていますが、そんなに長くないですね。

今の空調服は、両脇の下にファンがある事が多く空調服発売当初、背中の端にファンがある頃なら長かったと思いますが、今の空調服で使用するには、ちょうどいいか、少し長いくらいかなぁと思います。

購入される方は、差し込み端子の形状を確認して購入をお勧めします。

対象商品:
58607273
2018-09-25
用途:
内装工事
建設業・工事業

空調服に使用の際、コードが長い分大きい動作にも対応できます。

対象商品:
58607273
2018-07-22
用途:
熱中症予防対策
新和建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ファン片方のケーブルだけ長いのでズボン用と表示して欲しかった。バッテリー側のケーブルが長いのを探してました。

5人が参考にしています
対象商品:
58607273
2018-01-25
用途:
ベスウォーマの発熱体コードの代替として使用

ベスウォーマの発熱体コードが断線したために購入しました。
コネクタもサイズがきちんと合っています。
純正品が2000円しますので、こちらのほうが安いです。

対象商品:
58607273
2018-08-06
用途:
空調服(バッテリー⇔ファン)
その他業種

バートルのバッテリーはコネクターサイズが合わず使えません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする