超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607351 品番 MX-19.0
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
加工穴D(mm)19 シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)30 全長L(mm)210 材質超硬 刃形スパイラル 刃径(Φmm)19 MT2 刃先7 首下長l2(mm)130 切削送り(mm/rev)0.2〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする