サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製T型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607468
品番
BWT-080
参考基準価格(税別)
¥1,848
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
74
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
56.8
寸法S(mm)
(HEX)15.87
寸法D(mm)
16.4
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
28.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
8