サンプル画像

BWT-120 黄銅製T型ユニオン アオイ 58607687 BWT-120 黄銅製T型ユニオン アオイ 58607687

黄銅製T型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607687 品番 BWT-120
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)174 寸法H(mm)25 寸法A(mm)70.2 寸法S(mm)(HEX)22 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)10 寸法B(mm)35.1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする