THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 光学測定器
THANKO(サンコー)[電子機器]の 内視鏡
配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58607754
品番
HANDOPREV
参考基準価格(税別)
¥90,728
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。
カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。
先端径(Φmm)
カメラ:28
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
28
質量(g)
204
対応機種
CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4
保証期間
1年
注意
※本商品は配管用工業内視鏡premierのオプションパーツとなります。