曜日別特売

モールテープ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(15個)幅(mm)24注文コード58608807品番T-3
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。

適合プラモール:3号、テンコープロテクタ:4・5号、ジャンボモール:ML-20J、ワゴンモール:OP3・OP4L型幅(mm)24厚さ(mm)0.4長さ(m)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985507
2023-03-04
用途: 電線の引き回し
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から、このテープは使っていたので、接着力や耐久性など満足できるレベルです。またリピートします。

対象商品 : 09985507
2021-10-03
用途: 床 配線モールのさ接着
SCプランニング株式会社サービス業

配線モールの幅より少し細い気がしましたが
接着には支障ありませんでした。

対象商品 : 09985561
2019-06-16
用途: モール 増設電気配線
サービス業

kタイプ 強力な接着力で満足です。
安価に を期待する。

対象商品 : 09985577
2017-10-13
用途: 極細金網を 貼り付ける
安藤電子制御有限会社

以前から 使用しているが 非常に強い粘着力で,程よい厚みと柔らかさで凸凹の吸収もよく,特筆するのは 従来のモールテープに比べて 極めて経年変化が少ないことです。

1が参考にしています
対象商品 : 09985516
2019-11-20
用途: 壁にモール貼り付け
教育・研究機関

壁にモールを貼り付けたが数日で剥がれてしまった。
床用にしか使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする