ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの アルバム
ビュートンの ハガキホルダー
A6ハガキホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58611151
品番
NPC-A6-60CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
重要なポストカードやハガキの整理・分類に
用途
はがき、年賀状等の整理に最適
色
ブルー
サイズ
A6
ポケット数
60
収納枚数(枚)
120