PT107T A6パペルール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58611887 品番PT107T
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート

幅(mm)113 透明 サイズA6 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)113×148 枚数60枚 行数18行 罫幅(mm)7 入数1冊 製本Wリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする