日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611892
品番
BT50-SK16-200
参考基準価格(税別)
¥45,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
52
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
90
寸法l1(mm)
157
質量(kg)
5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。