健康習慣 ラクリラDX(アダプター付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58612106 品番KE-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

立って、座って、寝転んで…自由なスタイルで心地よい振動でじんわり気持ちいい『健康習慣ラクリラDX』です。
本体は用途にあわせて角度を調節可能、また振動部は取り外しが可能なので、振動部のみで気になる箇所を刺激する事が可能です。
ACアダプターまたは乾電池の2電源対応でコンセントから遠い場所でも気軽にご使用いただけます。

セット内容ACアダプター、保証書 材質ABS、エラストマー 寸法(mm)本体:幅267×奥行241×高さ85、振動部:幅210×奥行100×高さ61 質量(g)749 電源(V)アダプターAC100 または単3乾電池×4(別売り) 荷重(kg)耐:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする