時計付き抗菌タイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58612131 品番 CTK-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。
デジタル時計にボタン1つで切り替え可。
本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
10分間操作しなければオートオフで省エネ。

用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど 材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン ホワイト 本体質量(g)約56 時間アラーム:約1分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19 設定時間最大99分99秒/1秒単位 電源(個)CR2032×1(別売) 設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着 タイマー機能カウントダウン、カウントアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする