丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612228 品番 C1000753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。

用途毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。 付属品USBケーブル、ストラップ ブルー 電圧(V)3.7 電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175 風量調整3段階 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000 使用時間(時間)弱(約8〜10)、中(約6〜8)、強(約4〜6)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする