曜日別特売
C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246

C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246
C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246
C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246
C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246
C1000755 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 58612246

卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード58612246品番C1000755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。

用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケットホワイト電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする