吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58612350 品番C1000765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。

用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。 付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚 ホワイト 電力(W)(動作)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90 入力電圧/電流:最大5V-1A 風量3段階 バッテリー容量(mAh)3600 ライト機能3段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする