日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612635
品番
BT40-SK25-90P
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
55
寸法C1(mm)
55
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
61
寸法l1(mm)
61
質量(kg)
1.8