曜日別特売
C1000711 マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE 58612639

C1000711 マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE 58612639
C1000711 マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE 58612639
C1000711 マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE 58612639
C1000711 マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE 58612639

マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
みずいろ
内容量1枚注文コード58612639品番C1000711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雲のようなやわらかフォルムがデスクに癒しをプラスしてくれるマウス用のリストレストです。手首の疲れをやさしく軽減してくれます。コンパクトサイズなので、作業スペースが限られたデスクでも邪魔にならず、効率的に作業が可能。かわいさと快適さを両立した、毎日使いたくなるアイテムです。

用途ふんわり雲形のマウスパッドで、手首にも癒しのひとときを。仕様候補なし:水色みずいろ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×22×83
注意
※マウスパッドは付属しておりません。リストレストのみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする