曜日別特売
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657

C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657
C1000713 USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110 CRECOTE 58612657

USB-Cゲームジョイスティック グレー GameSi G8 幅210×奥行55×高さ110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58612657品番C1000713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スマホゲームが、まるで家庭用ゲーム機のような操作感に進化。「GameSi G8」は、USB-C接続でスマートフォンに直接装着できるジョイスティック型ゲームパッド。特に移動操作が求められるアクションやレース、バトル系のゲームで、圧倒的なプレイの快適さを実現します。アナログスティックの交換パーツも付属し、自分のプレイスタイルに合わせて細かくカスタマイズ可能。ゲームの世界により深く没入し、指先のストレスを軽減する、まさにゲーマーのための逸品です。

用途スマホがゲーム機に早変わり。操作性が変われば、ゲームがもっと楽しくなる付属品小型ジョイスティックキャップ、大型ジョイスティックキャップ、丸形ジョイスティックキャップ、ステッカー仕様必要条件:android8.0以降グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×110接続方法type-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする