ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58612779 品番C1000725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。

用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト 付属品両面テープ、ビス2本、固定具 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×75×75 使用時間13時間以上 充電時間5-8時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする