4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58612980 品番 C1000747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スマホ、イヤホン、Apple Watchを同時にスマート充電。さらに、サイドのマークに触れるだけで2段階に調光可能なライトが点灯。デスクやベッドサイドでのナイトライトとしても便利な4in1ワイヤレス充電器です。Qi2対応で最大15Wの高速充電を実現し、1台で最大23W出力可能。コードまみれの煩わしさから解放され、洗練された空間を実現します。充電も照明も、スマートにこなしたいあなたにぴったりの一台。

用途充電と照明をこれ一台で。スマートに暮らす4in1ワイヤレス充電器 付属品USBケーブル 仕様●AppleWatchワイヤレス充電出力:1-3W●Appleヘッドセットワイヤレス充電出力:5W●スマートフォンワイヤレス充電出力:5W,7.5W、10W、15W●全体最大出力合計(W):23●入力電圧/電流:9V/4A ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×80 ライト機能2段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする