日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
傾斜タイプモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58612994
品番
AHM45-SK6-120
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
50
寸法l1(mm)
27
寸法l2(mm)
67
寸法l3(mm)
22