日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
90°タイプモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58613055
品番
AHM90-SK10-150
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60
寸法D1(mm)
64
寸法l1(mm)
63
寸法l2(mm)
57
寸法l3(mm)
32