※製品代表画像
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の 芯だし・位置測定
芯出しバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58615374
品番
Y42-15
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
加工物に当てることにより、簡単に位置決めが出来ます。
用途
簡易位置定め用
内径(Φmm)
ミーリングチャック:42
外径(Φmm)
シャンク部:42、ゲージ部:15