日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の ドリルホルダ
サイドロックホルダB型(ドリル)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
注文コード
58616336
品番
BT50-SLB26-105
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
105
寸法W(mm)
5
質量(kg)
4.8