日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の ドリルホルダ
サイドロックホルダB型(ドリル)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
注文コード
58616345
品番
BT50-SLB35-120
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
6
質量(kg)
5.4