サイドロックホルダB型(ドリル)用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)165 注文コード58616363 品番BT50-SLB48-165
参考基準価格(税別)¥33,220 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)80 寸法D(mm)48 寸法H(mm)65 寸法L(mm)165 寸法W(mm)8 質量(kg)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする