SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58617487
品番
VQ4100-2EB1-02
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切換方式
2位置シングル
保護構造
防塵
管接続口径
1/4
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
配管
横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプなし・サージ電圧保護回路付
操作方法
ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
プラグインサブプレート
ファンクション
標準(0.95W)