MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 方向コンパス
ドライコンパスGA-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58617785
品番
GA-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
方針を止めることができるストッパー付のドライコンパスです。
タイプ
コンパス液:ドライ式
対応
文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付き
サイズ(mm)
Φ45×14
パッケージ
小箱