W-1 けやきコンパスW-1 MIZAR(ミザールテック) 58617828

けやきコンパスW-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58617828品番W-1
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。
カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。

付属品ストラップ付材質ケース:木製(ケヤキ)タイプコンパス液:オイル封入式対応文字盤:和文サイズ(mm)55×48×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする