日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58618300
品番
GK68WNX3P60AF30
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途
単3中性線欠相保護付
仕様
アンペアフレーム:60AF
質量(kg)
0.46
規格
JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
60
適合電線(mm
2
)
22
保護機能
漏電・過負荷・短絡
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(V)
AC100/200
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません