日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の ボーリングバーアーバー
RAKアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
310
注文コード
58621071
品番
BT50-RAK-310A
参考基準価格(税別)
¥57,330
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
102
寸法L(mm)
310
寸法P(mm)
35
質量(kg)
18