パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
フリクションボール4 038 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58621276
品番
P-LKFB80UF-GRLB
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
「フリクションボール4」は、1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
色
グラデーションライトブルー
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.38
繰り返し・詰め替え
対応