日研工作所
PFラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
刃長l1(mm)
25
16
18
22
25
29
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58621771
品番
RMSS-5.5
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
85
刃径(Φmm)
5.5
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。