画像準備中

USBマイクロホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58623525 品番ATR4800-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン

仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー型 電源(V)USB電源(DC5 コード長さ(m)1.2 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 周波数特性40〜12000Hz プラグUSB Type-A 指向性単一指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする