パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 文房具
アイ・エスの のり
アイ・エスの スティックのり
色が消える スティックノリ 8g×2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
58623611
品番
INS-K8-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質(本体)
PVP
質量(g)
39
奥行(mm)
20
縦(mm)
86
横(mm)
20