木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58623979 品番5214-701
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途【適合レジカウンター】メーカー品番:5214-600/602/601/603/605/604/606/608/607/609/611/610/612/613/615/614/616/617/619/618/620/582/583/584/570/571/572/573/574/575/576/577/578 2412-6000/6001/6003/6005/6004/6006/6007/6009/6008/6010/6011/6013/6012/6014/6020/6022/6021/6023/6024/6026/6025/6027/6028/6030/6029/6031/6032/6034/6033/6035/6036/6038/6037/6039/6040/6042/6041/6043/6050/6052/6051/6073/6053/6055/6054/6056/6057/6059/6058/6060/6061/6063/6062/6064/6065/6067/6066/6068/6069/6071/6070 【適合レジスタンド】メーカー品番:5214-621/622/623/624/625/626 厚さ(mm)20 質量(kg)2 サイズ(cm)幅59.5×奥行15 耐荷重(kg)10 素材木製 強化コート紙貼り
注意
※【特記事項】
※ビスで取り付けるので、取り外すことはできません。高さ70cmの位置に取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする