客面

2412-6073 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 58624058 2412-6073 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 58624058 2412-6073 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 58624058 2412-6073 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 58624058 2412-6073 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 58624058

木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58624058 品番2412-6073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。 種別6分割タイプ 質量(kg)58 サイズ(cm)幅120×奥行60×高さ110 耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:20/段 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 内寸(cm)内寸:収納部/幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7
注意
※【特記事項】可動棚×4枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,674 / 税込 ¥5,141
北海道地方数量1につき ¥7,479 / 税込 ¥8,227
沖縄地方数量1につき ¥12,153 / 税込 ¥13,368
離島数量1につき ¥12,153 / 税込 ¥13,368

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする