用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。
種別5分割タイプ
質量(kg)83
サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:20/段
寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 収納部(左側&中央)上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18 収納部(左側&中央)下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅178.2×奥行55.9×高さ7
素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板