5C-FV 同軸ケーブル(低損失タイプ) DXアンテナ 58630162

同軸ケーブル(低損失タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58630162 品番5C-FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1 外径(Φmm)7.4 心線径(Φmm)1.05 仕様5C 材質(絶縁体)(内部)発泡ポリエチレン インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)/100m(90MHz)7.0、(220MHz)11.2、(470MHz)16.8、(770MHz)22.0、(1300MHz)-、(1800MHz)-、(2150MHz)-、(2400MHz)-、(2600MHz)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60857772
2015-12-04
用途:
ケーブル加工(改造して使用)
フィデリティゲート株式会社 様

市販の同軸ケーブルでは最も良いと思う、ただし、外皮(シース)はPVCなので剥ぎ取って使用している。絶縁体が低損失タイプなのでシースもPVCでなくポリエチレンまたは、ポリオレフィンであれば更に良いと思うが、多分製造はされないと思うので、今後も改造して利用する予定。

対象商品:
60857772
2015-02-02
用途:
オーディオのラインケーブル等

評判のように良い音とは思わない。他にも活用の途はあるし、特に悪いというものでもないので、並みの上というところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする