BU33L2B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz DXアンテナ 58630905

UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58630905品番BU33L2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。

電源(V)AC100、DC15コード長さ(m)1.8付属品F-5×4、防水キャップ×2仕様電源部(PSH09)、UHF通電スイッチ、出力モニター端子付質量(kg)0.26タイプ33dB形電源重畳(V/mA):DC15/50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:86×109×48、電源部:97×70×35消費電力(AC100V)1.4、2.7W、(DC15V)40、110mA入力ATT(dB)/0、-10(スイッチ切換)定格出力101(デジタル9波)(dBμV)出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)470~710適合マスト径(Φmm)22~49、ステンレスバンド(市販品)使用時:50以上電圧定在波比3.0以下雑音指数(dB)1.5以下利得(dB)27~33、(調整)0~-10(連続可変)使用チャンネル(ch)13~52適合周波数UHF710MHz
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする