UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630914 品番U20L2CB
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98013,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。

使用帯域UHF 電源(V)AC100 付属品防水キャップ×1、電源部×1 仕様【利得切換(入力レベル調整)】無し、【重畳電源通電容量】無し(入出力間 通電不可) 質量(kg)0.04 使用温度範囲(℃)-20〜50 消費電力(W)1..3 寸法(Φ×mm)19.4×55.7(本体部) 周波数帯域(MHz)470〜710 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 雑音指数(dB)1.0以下 入力レベル41〜70dBμV 利得(dB)15〜20 定格出力(dBμV)90 利得調整範囲(dB)無し
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする