TU15L1B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz DXアンテナ 58630923

TU15L1B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz DXアンテナ 58630923 TU15L1B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz DXアンテナ 58630923 TU15L1B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz DXアンテナ 58630923 TU15L1B UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz DXアンテナ 58630923

UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470〜710MHz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630923 品番TU15L1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。

使用帯域UHF 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.6 付属品スタンド(本体縦置き用) 仕様卓上、CS/BS-IFパス回路内蔵 質量(kg)0.38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×114×90 消費電力1.7W 定格出力(UHF)90(デジタル9波)、(CS/BS-IF)-(dBμV) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)(UHF)470〜710、(CS/BS-IF)1032〜2610 電圧定在波比(UHF)2.0以下、(CS/BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(UHF)4.0以下、(CS/BS-IF)- 利得(dB)(UHF)15、(CS/BS-IF)0〜-5 使用チャンネル(ch)(UHF)13〜52、(CS/BS-IF)- 適合周波数CSパス、BSパス、UHF710MHz
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする