家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470〜710MHz

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630932 品番U20L3C
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。
地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470〜710MHz帯対応です。

使用帯域UHF 付属品防水キャップ×1 質量(kg)0.04 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源(V)DC15(AC100V 電源部は付属していません) 消費電力0.03A 寸法(Φ×mm)19.4×55.7 周波数帯域(MHz)470〜710 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 雑音指数(dB)1.0以下 入力レベル70dBμV(標準) 利得(dB)15〜20 定格出力(dBμV)90
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※ブースター内蔵のタイプの地デジアンテナにはご使用いただけません。
※電源部は付属していません。
※電源(DC15V)は同軸ケーブルを通じて地デジ・BS内蔵テレビやレコーダー、または電源供給可能なブースターなどから供給します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする