曜日別特売
UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912

UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912
UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912
UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912
UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912
UU0001C UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ 58631912

UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58631912品番UU0001C
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。
複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。

付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)寸法(mm)82×94×53(本体部)質量(kg)0.21適合マスト径(Φmm)25~43インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)4.5以下受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52使用周波数(MHz)470~710
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631912
2020-04-20
用途: アンテナが古く、交換のタイミングで、県内と県外の地デジ放送を同時受信するために購入
農・林・水産業

家の地区では、県内と県外の地デジ放送を同時受信するためには必要なアイテムです。但し、知らない方も多いですね。私が頼まれた場合は、必ず購入することにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする